CNMX 090608-M3PW IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5510341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5510341
EAN / GTIN 7291075138221
Gyártó száma 5510341
L-szám L23950 939

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/hornyolás, forgácsoló HTW, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 9,67 mm, átmérő beírt kör (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HTW
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 9,67 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,81 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,4 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,25 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz