CNMX 120712-M4MW IC806 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5510109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5510109
    EAN / GTIN 7291075282535
    Gyártó száma 5510109
    L-szám L23950 543

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / elválasztás, forgácsképző HMW, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 12,9 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer HMW
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm
    • Maximális előtolás 0,8 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 2 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz