Digitális, ABS speciális tolómérő, csőr/szabványos mérőfelületek, inch/metrikus, 0-20″/0-500 mm

Cikkszám: 551-224-10
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
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Műhelytolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 551-224-10
    EAN / GTIN 4946368124926
    Gyártó száma 551-224-10
    L-szám L40010 7207

    Leírás

    Leírás:

    Ez a speciális tolómérő vágott élű és lekerekített mérőfelületekkel egyaránt rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja: A vágott élű mérőfelületek külső méréseket tesznek lehetővé A lekerekített mérőfelületek belső méréseket tesznek lehetővé ABSOLUTE skála

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 20
    Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,0025″ Tömeg: 2,6″.
    Ismételhetőség: 0,0005″.
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm).
    Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
    ON/OFF: Igen
    Tömeg: 2,6
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év , 3,5 év (>300 mm)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz