WNMX 080704-M4MW IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5509925
    EAN / GTIN 7291075285857
    Gyártó száma 5509925
    L-szám L23950 1651

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HMW, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 8,7 mm, beírt kör átmérője (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer HMW
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 8,7 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm
    • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,8 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz