• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

ICP 087-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509560
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509560
EAN / GTIN 7291075287523
Gyártó száma 5509560
L-szám L24050 428

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 8,7 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 8,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,82 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,4 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,58 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz