DNMX 150612-M3P IC6015 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509375
EAN / GTIN 7291075271737
Gyártó száma 5509375
L-szám L23950 748

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / elválasztás, forgácsoló HTW, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 15,5 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer HTW
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz