ICK 233 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509164
EAN / GTIN 7291075270013
Gyártó száma 5509164
L-szám L24050 1039

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 23,3 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 23,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,88 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,33 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,45 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz