• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

ICK 226 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509145
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509145
EAN / GTIN 7291075269987
Gyártó száma 5509145
L-szám L24050 995

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 22,6 mm, betétülés méretkód (SSC) 22,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,54 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,76 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,22 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz