LNMX 221016L-HT IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508648
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5508648
    EAN / GTIN 7291075176049
    Gyártó száma 5508648
    L-szám L24260 133

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HT, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 20 mm

    Jellemző:

    • Spanformer HT
    • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 22 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 20 mm
    • Maximális előtolás 1 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 4 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz