ICP 148 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5508428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508428
EAN / GTIN 7291075248319
Gyártó száma 5508428
L-szám L24050 2186

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 14,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,88 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,15 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,27 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz