CNMX 160712-M4PW IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507988
EAN / GTIN 7291075138160
Gyártó száma 5507988
L-szám L23950 3398

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HTW, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 16,12 mm, belső kör átmérő (IC) 15,88 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HTW
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,4 mm
  • Maximális előtolás 1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz