SOGX 060304-AL IC08 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5507938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5507938
    EAN / GTIN 7291075303544
    Gyártó száma 5507938
    L-szám L24160 76

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, körátmérő (IC) 6,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,2 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,2 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,2 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz