WNMX 080708-M4PW IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507685
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507685
EAN / GTIN 7291075262803
Gyártó száma 5507685
L-szám L23950 2725

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění HTW, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 8,7 mm, průměr mezikruží (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,78 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HTW
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 8,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,25 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz