LNMX 221016R-HT IC9250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506930
EAN / GTIN 7291075175714
Gyártó száma 5506930
L-szám L24260 46

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HT, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 20 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HT
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 20 mm
  • Maximális előtolás 1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz