LNMX 110408L-HT IC9150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506911
EAN / GTIN 7291075175561
Gyártó száma 5506911
L-szám L24260 35

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó HT, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HT
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm
  • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz