ICK 319 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506795
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5506795
EAN / GTIN 7291075269253
Gyártó száma 5506795
L-szám L24050 1424

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 31,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,78 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 31,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 17,96 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 7,18 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz