SOMT 160512-DT IC9080 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5506616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506616
EAN / GTIN 7291075107265
Gyártó száma 5506616
L-szám L24160 63

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, belső kör (IC) átmérő 16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban