SOMX 070305-DT IC9080 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5506613
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506613
EAN / GTIN 7291075205497
Gyártó száma 5506613
L-szám L24160 61

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,5 mm, körátmérő (IC) 7,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz