• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

IDI 2222-SG IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506035
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5506035
EAN / GTIN 7291075100884
Gyártó száma 5506035
L-szám L24050 2548

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 22,22 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 22,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,22 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,26 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,3 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,04 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz