IDI 153-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505295
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505295
EAN / GTIN 7291075121605
Gyártó száma 5505295
L-szám L24050 1513

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 15,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,62 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,4 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,78 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban