TPUN 220408 IC20 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5502367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5502367
    EAN / GTIN 7291075078732
    Gyártó száma 5502367
    L-szám L23950 1777

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagság (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz