Digitális, ABS speciális tolómérő, belső mérésekhez IP67, 0-200 mm

Cikkszám: 550-301-20
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
  • IP védettségi osztály: IP 67
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
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 550-301-20
EAN / GTIN 4946368727127
Gyártó száma 550-301-20
L-szám L40010 11593

Leírás

Leírás:

Ez a speciális tolómérő lekerekített mérőszárakkal rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja Önnek: A lekerekített mérőszárak lehetővé teszik a belső átmérők mérését ABSOLUT skálán.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 200
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Megjegyzések: IP67
Kijelző: LCD, számjegymagasság 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm).
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
Tömeg: 0,96
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz