Felcsúsztatható csillagkulcs, levágva 24 mm

Cikkszám: 54A.24
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 54A.24
    EAN / GTIN 3148511106006
    Gyártó száma 54A.24
    L-szám L60130 3673

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A gyűrűs fej nagy ellenállóképességének és a
    • külön rendelendő
    • felcsúszó cső hosszúságának köszönhetően ez a villáskulcs alkalmas erőteljes meghúzásra és meglazításra
    • A szár alatt szabad hely az ujjak számára vagy akadály leküzdésére
    • Ideális anyák meghúzására sorozatmunkáknál
    • Krómozott, szaténozott kivitel.

    Jellemző:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 38,0
    • B x C [mm]: 38 x 17,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 17,0
    • E x L [mm]: 29.5 x 180
    • H [mm]: 29.5
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 85
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 555
    • [g]: 380

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz