Köszörűkorong állványos köszörűre 175x32x32 mm alak - 1 10A60M5AV217

Cikkszám: 548815
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 548815
EAN / GTIN 9003175488155
Gyártó száma 548815
L-szám L50140 995

Leírás

Leírás:

A Ceramically ragasztott csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóműhelyekben használják. A csiszolás és a különböző alkatrészek élesítése különösen univerzálisan alkalmazható. Az illesztett specifikációk sokféle alkalmazást tesznek lehetővé a durva és a finom csiszolástól kezdve. Ezek a lemezek kiskereskedelmi használatra kész csomagolásban kerülnek forgalomba, hogy helyet takarítsanak meg. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Specifikáció: 10A 60 M5A V217
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 175 x 32 x 32 mm
  • Átmérő: 175 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hosszú élettartamú
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Univerzálisan alkalmazható különböző alkatrészek durva és finom csiszolásban történő megmunkálására

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz