Turbómaró GARANT Master Alu − nagyon durva (NE / Alu) L1230

Cikkszám: 547600 L1230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GARANT Master Alu
    Fogazás finomsági foka nagyon durva
    Szerszámanyag HM DLC
    Alak L1230
    Alak leírása Gömbölyű végű kúp
    Fej ⌀ 12 mm
    Fejhossz 30 mm
    Teljes hossz 70 mm
    Szár ⌀ 6 mm
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 547600 L1230
    EAN / GTIN 4067263736585
    Gyártó száma 547600 L1230

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     

    Leírás

    Kivitel:

    A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
    Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejűleg nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett. Nincs forgácstapadás és kiváló felületi eredmények. Szár ⌀ 6mm. Nagyoláshoz és simításhoz használható. Nagy teljesítményű bevonattal a hosszabb élettartam, kevesebb hőbevitel és kevesebb forgácstapadás érdekében.
    • Nagy anyagleválasztás.
    • Nyugodt járás.
    • Nagy teljesítményű bevonat a csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.
    • A legmodernebb alapanyag, alumínium anyagokhoz optimalizálva.
    • Extrém élettartamok.

    Felhasználás:

    Kemény és lágy alumínium ötvözetek, műanyagok, bronz és nemvasfémek megmunkálásához optimalizálva. Kézi és ipari robotokon való használatra egyaránt alkalmas. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

    Figyelem:

    Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz