{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GARANT Master Steel | |
Fogazás rövid jelölése | Z acél | |
Fogazás finomsági foka | durva | |
Szerszámanyag | HM AlCrN | |
Alak | G0820 | |
Alak leírása | Hegyes, ívelt | |
Fej ⌀ | 8 mm | |
Fejhossz | 20 mm | |
Teljes hossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 547400 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774141 | |
Gyártó száma | 547400 G0820 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Turbómaró, bevonattal GARANT Master Steel – durva G0820
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
39,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
34,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
36,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
42,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt |
Teljes hossz | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Szerszámanyag | HM AlCrN | HM | HM | HM AlTiN |
Fogazás rövid jelölése | Z acél | Z acél | INOX | INOX |
Fogazás finomsági foka | durva | durva | durva | durva |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Fejhossz | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |