{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogazás rövid jelölése | INOX | |
Fogazás finomsági foka | durva | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | L1020 | |
Alak leírása | Gömbölyű végű kúp | |
Fej ⌀ | 10 mm | |
Fejhossz | 20 mm | |
Teljes hossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 547200 L1020 | |
EAN / GTIN | 4007220952399 | |
Gyártó száma | 4007220952399 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Turbómaró INOX fogazás − durva, HM, Típus: L1020
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
47,60 €
44,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
45,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
38,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
41,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömbölyű végű kúp | Gömbölyű végű kúp | Gömbölyű végű kúp | gömbölyű végű kúp |
Teljes hossz | 60 mm | 60 mm | 76 mm | 65 mm |
Fej ⌀ | 10 mm | 10 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Fogazás rövid jelölése | INOX | Z9 | Z acél | INOX |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Fejhossz | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm |