{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogazás rövid jelölése | STEEL | |
Fogazás finomsági foka | durva | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | A1020 | |
Alak leírása | Henger | |
Fej ⌀ | 10 mm | |
Fejhossz | 20 mm | |
Teljes hossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 547100 A1020 | |
EAN / GTIN | 4007220937235 | |
Gyártó száma | 4007220937235 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Turbómaró STEEL fogazás − durva, HM, Típus: A1020
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
37,60 €
36,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
33,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
38,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
41,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Henger | Henger | Henger | Henger | Henger |
Teljes hossz | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Fej ⌀ | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró |
Fejhossz | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |