{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z FINE fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z FINE | |
Fogazás finomsági foka | nagyon finom | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | AS0613 | |
Alak leírása | Hengeres, homlokfogazással | |
Fej ⌀ | 6 mm | |
Fejhossz | 13 mm | |
Teljes hossz | 43 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546840 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197726421 | |
Gyártó száma | 546840 AS0613 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kisméretű turbómaró Z FINE − nagyon finom, HM, Típus: AS0613
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
17,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Teljes hossz | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Fej ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Fogazás rövid jelölése | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Fogazás finomsági foka | nagyon finom | finom | Közepes | Közepes |
Szár ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Fejhossz | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |