Leírás:
Az ABSOLUTE multifunkciós tárcsás kijelző IDF, a következő előnyöket kínálja Önnek:
Bidirekcionális Digimatic S1 interfész
Piros/zöld LCD háttérvilágítás a vizuális GO/±NG toleranciaértékeléshez
Analóg oszlopdiagram kijelzés
MAX/MIN/TARTomány (kifutási érték) funkció 500 scan/s frekvenciával
Külső tápellátás AC tápegységen keresztül
Nagy pontosság és 0,5 µm-es digit inkrementum.
Jellemző:
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Inch/Metrikus
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Szállítva: Dobozban
Pontosság: ±0,18 mm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Pontosság: ±0,004″
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Digitális/Analog: Analóg
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Beosztás: 0,5 mm
Maximális válaszsebesség: Korlátlan