Digitális mérőóra ID-S, ASME/ANSI szabvány, hüvelyk/metrikus, 0,5″, 0,00005″, hátlap szemes hátlappal

Cikkszám: 543-792-10
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-792-10
EAN / GTIN 4946368863351
Gyártó száma 543-792-10

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic ID-S tárcsás kijelző alapmodellje, a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely aztán a következő elemcseréig az abszolút nulla marad Az összes funkció nagy és felhasználóbarát gombokkal állítható be Kényelmetlen leolvasás a 9 mm-es számjegyeknek köszönhetően Kivételesen hosszú élettartamú elem.

Jellemző:

Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Digitális/Analog: Analóg
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Szállítva: Dobozban
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz