Digitális, mérőóra ID-S, ANSI/AGD, inch/metrikus, 0,5″, 0,00005″, Hátlap fűzőlyukkal

Cikkszám: 543-792
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-792
EAN / GTIN 4946368631370
Gyártó száma 543-792
L-szám L40010 10762

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra standard modellje a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig az abszolút nulla érték marad Minden funkciót nagy és felhasználóbarát gombokkal lehet beállítani A 9 mm-es számjegyeknek köszönhetően a leolvasás egyszerű, kivételesen hosszú élettartamú elem.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 0,5″/12,7 mm
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,0001″/0,003 mm.
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátorral együtt
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 18000 óra (0,001 mm-es változat), kb. 20000 óra (0,01 mm-es változat)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz