Leírás:
Az ABSOLUTE Digimatic ID-S mérőóra standard modellje a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig az abszolút nulla érték marad Minden funkciót nagy és felhasználóbarát gombokkal lehet beállítani A 9 mm-es számjegyeknek köszönhetően a leolvasás egyszerű, kivételesen hosszú élettartamú elem.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 0,5″/12,7 mm
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,0001″/0,003 mm.
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
Tömeg: 600
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátorral együtt
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 18000 óra (0,001 mm-es változat), kb. 20000 óra (0,01 mm-es változat)