Leírás:
Az ABSOLUTE Digimatic ID-S tárcsás kijelző alapmodellje, a következő előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszer. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely aztán a következő elemcseréig az abszolút nulla marad Az összes funkció nagy és felhasználóbarát gombokkal állítható be Kényelmetlen leolvasás a 9 mm-es számjegyeknek köszönhetően Kivételesen hosszú élettartamú elem.
Jellemző:
Szállítva: Dobozban
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Pontosság: ±0,004″
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel
Inch/Metrikus
Ismételhetőség: 1 µm
Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm