Digitális mérőóra, számítási ID-C, ASME/ANSI szabvány, inch/metrikus, 1", 0,00005", sima hátlapi panel

Cikkszám: 543-597B-10
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-597B-10
EAN / GTIN 4946368863221
Gyártó száma 543-597B-10
L-szám L40010 14493

Leírás

Leírás:

A tárcsás mérőeszköz lehetővé teszi a számítási funkció használatát a mért értékekhez Ax+B+Cx-1 A beépített számítási funkciót számos alkalmazásban használják (pl.: külső átmérő mérése) Az A, B és C együtthatók szabadon meghatározhatók. X = a mérőcsap útja Analóg sávos kijelző (14 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés MAX/MIN/MAX-MIN funkció a csúcsértékek rögzítéséhez ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek rögzítéséhez (MAX,MIN,MAX-MIN) ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás a kijelzőn megjelenő menüvezetésen keresztül PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.

Jellemző:

Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Pontosság: ±0,004″
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Digitális/Analog: Analóg
Szállítva: Dobozban

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz