Digitális tárcsás kijelző, számítási ID-C, inch/metrikus, 2″, 0,00005″, lapos hátlap

Cikkszám: 543-596B-10
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-596B-10
EAN / GTIN 4946368863214
Gyártó száma 543-596B-10
L-szám L40010 16527

Leírás

Leírás:

A tárcsás mérőeszköz lehetővé teszi a számítási funkció használatát a mért értékekhez Ax+B+Cx-1 A beépített számítási funkciót számos alkalmazásban használják (pl.: külső átmérő mérése) Az A, B és C együtthatók szabadon meghatározhatók. X = a mérőcsap útja Analóg sávos kijelző (14 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés MAX/MIN/MAX-MIN funkció a csúcsértékek rögzítéséhez ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek rögzítéséhez (MAX,MIN,MAX-MIN) ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás a kijelzőn megjelenő menüvezetésen keresztül PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.

Jellemző:

Pontosság: ±0,004″
Inch/Metrikus
Szállítva: Dobozban
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Ismételhetőség: 1 µm
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Állványszám: 56AAM331
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz