Digitális tárcsás kijelző, számítási ID-C, inch/metrikus, 1″, 0,00005″, lapos hátlapi panel

Cikkszám: 543-591B-10
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
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 543-591B-10
    EAN / GTIN 4946368863184
    Gyártó száma 543-591B-10
    L-szám L40010 16550

    Leírás

    Leírás:

    A tárcsás mérőeszköz lehetővé teszi a számítási funkció használatát a mért értékekhez Ax+B+Cx-1 A beépített számítási funkciót számos alkalmazásban használják (pl.: külső átmérő mérése) Az A, B és C együtthatók szabadon meghatározhatók. X = a mérőcsap útja Analóg sávos kijelző (14 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés MAX/MIN/MAX-MIN funkció a csúcsértékek rögzítéséhez ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek rögzítéséhez (MAX,MIN,MAX-MIN) ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás a kijelzőn megjelenő menüvezetésen keresztül PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.

    Jellemző:

    Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
    Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
    Pontosság: ±0,004″
    Digitális/Analog: Analóg
    Szállítva: Dobozban
    Maximális válaszsebesség: Korlátlan

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz