Digitális, mérőóra ID-B, IP66, 5 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 543-580
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
  • IP védettségi osztály: IP 66
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
IP védettségi osztály IP 66
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-580
EAN / GTIN 4946368554228
Gyártó száma 543-580
L-szám L40010 3772

Leírás

Leírás:

A mérőórát mérőtűvel a hátoldalán. Robusztus és ellenálló. Az ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 mérőóra az alábbi előnyöket kínálja Önnek: Mérőcsap a hátoldalon , kijelző felülnézetben Vékony kialakítás, ideális többpontos mérésekhez Felszerelve az ABSOLUTE rendszerrel. A referenciapontot a bekapcsolás után nem kell újra beállítani. Kiváló víz- és porállóság (IP66 besorolás). Lehetővé teszi a gyártógépekbe vagy más zord környezetbe történő telepítést Rugalmas telepítési lehetőség a kijelző átkapcsolható tájolásának köszönhetően. A túl- és alultűrés grafikus megjelenítése.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 5 mm
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,02 mm
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 6,2 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátorral együtt
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 7000 óra

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz