Leírás:
Ez egy karcsú és robusztus mérőóra hátulról szerelt csavarokkal. Az ABSOLUTE Digimatic ID-N mérőóra az alábbi előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető ABSOLUT rendszer Kifejezetten a korlátozott helyű lámpatestekbe történő beépítéshez. Adatkimenettel. IP66 lehetővé teszi a gyártógépekbe vagy más zord környezetbe történő beszerelést A túl- és alultűrés grafikus jelzése. Rugalmas telepítés a kijelző átkapcsolható tájolásának köszönhetően.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 12,7 mm
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,02 mm
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 6,2 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátorral együtt
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 7000 óra