Digitális, napelemes mérőóra ID-SS, ANSI/AGD, inch/metrikus, 0,5″, 0,00005″, Hátlap fűzőlyukkal

Cikkszám: 543-502
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-502
EAN / GTIN 4946368631257
Gyártó száma 543-502
L-szám L40010 12837

Leírás

Leírás:

Ez a napenergiával működő standard modell környezetbarát és nagyon könnyen használható. Az ABSOLUTE Digimatic Solar Dial Indicator ID-SS az alábbi előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig az abszolút nulla érték marad Nincs szükség elemcserére Napelemes működés 40 lux-tól A szuperkondenzátor a töltés tárolására lehetővé teszi a munkát gyengén megvilágított környezetben (< 40 lux) Minden funkció nagy és felhasználóbarát gombokkal állítható Könnyen leolvasható, 9 mm-es számmagassággal.

Jellemző:

Tömeg: 410

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz