Digitális, mérőóra ID-C, 50 mm, 0,01 mm, lapos hátlapkal

Cikkszám: 543-494B
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-494B
EAN / GTIN 4946368586793
Gyártó száma 543-494B
L-szám L40010 5593

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic ID-C többfunkciós mérőóra az alábbi előnyöket kínálja Önnek: ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely a következő elemcseréig az abszolút nulla érték marad. Mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is. Könnyen leolvasható a nagy kijelző számjegyeinek köszönhetően. A kijelző 330°-kal elforgatható Billentyűzár az illetéktelen használat elleni védelem érdekében Egyszerű számítások az Ax képlettel (x=orsóút).

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Választható felbontás: Igen
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 50,8 mm
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,04 mm
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, 11 mm magas, 330°-ban elforgatható.
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Tömeg: 465
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Akkumulátorral együtt
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 7000 óra

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz