Digitális mérőóra ID-C 25,4 mm, 0,01 mm, lapos zárókupakkal

Cikkszám: 543-474B
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
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 543-474B
    EAN / GTIN 4946368586731
    Gyártó száma 543-474B
    L-szám 434064 25

    Leírás

    Leírás:

    A többfunkciós ABSOLUTE Digimatic mérőműszer ABSOLUTE Digimatic ID-C, a következő előnyöket kínálja Önnek: Az ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási pozíció egyszeri beállítása, amely aztán a következő elemcseréig abszolút nullpont marad. Mérési pontosság még a legnagyobb haladási sebességnél is. Könnyű leolvasás a nagy kijelző számjegyeinek köszönhetően. A kijelző 330°-kal elforgatható. Billentyűzár az illetéktelen használat elleni védelem érdekében. Egyszerű számítások az Ax képlettel (x=orsóút).

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Választható felbontás: Igen
    Számolási irány átkapcsolható: Igen
    Mérési tartomány: 25,4 mm
    Beosztási érték: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,02 mm
    Skála: Kapacitív ABSOLUTE lineáris kódoló
    Kijelző: LCD, 11 mm magas, 330°-ban elforgatható.
    Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC NULLA): Igen
    DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Akkumulátorral együtt
    Tápegység: 1x akkumulátor SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 7000 óra

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz