Digitális mérőműszer, jel ID-C, inch/metrikus, 0,5″, 0,00005″, lapos hátlapon

Cikkszám: 543-351B-10
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-351B-10
EAN / GTIN 4946368863283
Gyártó száma 543-351B-10

Leírás

Leírás:

Ez egy külső tápellátású Digimatic mérőóra ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ kimenettel. Porálló és fröccsenő víz ellen védett, az IEC 60529 szerint (IP54-nek megfelelő) Funkciók MAX / MIN / RANGE (kifutás) Három különböző előre beállított és tűréshatár-beállítást tárol ″Fast-Mode″ (50-szeres adatgyűjtési ciklus / s) a megbízható méréshez a csúcsérték-gyűjtési módban (MAX / MIN / RANGE) Számítási funkció Ax. A együttható A szabadon meghatározható, x = a dugattyú elmozdulása Analóg oszlopdiagram a kijelzőn (12 különböző skála választható) GO / ± NG Toleranciaértékelési funkció.

Jellemző:

Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Digitális/Analog: Analóg
Pontosság: ±0,004″
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Szállítva: Dobozban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz