Leírás:
Ez egy külső tápellátású Digimatic mérőműszer egy ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ kimenettel. Porálló és fröccsenő víz elleni védelem az IEC 60529 szerint (IP54-nek felel meg) Funkciók MAX / MIN / TÉRKESZKÖZ (körbejárás) Három különböző előre beállított és tolerancia beállítás tárolása ″Fast-Mode″ (50 alkalommal / s) a megbízható mérés érdekében a csúcsérték-gyűjtési módban (MAX / MIN / TÉRKESZKÖZ) Számítási funkció Ax. A együttható A szabadon meghatározható, x = a dugattyú elmozdulása Analóg oszlopdiagram a kijelzőn (12 különböző skála választható) GO / ± NG Tolerancia megítélő funkció.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 0,5″/12,7 mm
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,0001″/0,003 mm.
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló.
Kijelző: LCD, 8 mm-es számjegyek magassága
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: 4 m jelkábellel. Egyik vége a főegységhez csatlakozik. A másik véghez nem mellékeltek dugót.
Tápegység: 5 - 24 V DC / 100mA (max.)