Digitális tárcsás kijelző, jel ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, lapos hátlapon

Cikkszám: 543-350B-10
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-350B-10
EAN / GTIN 4946368863269
Gyártó száma 543-350B-10
L-szám L40010 14505

Leírás

Leírás:

Ez egy külső tápellátású Digimatic mérőóra ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ kimenettel. Porálló és fröccsenő víz ellen védett, az IEC 60529 szerint (IP54-nek megfelelő) Funkciók MAX / MIN / RANGE (kifutás) Három különböző előre beállított és tűréshatár-beállítást tárol ″Fast-Mode″ (50-szeres adatgyűjtési ciklus / s) a megbízható méréshez a csúcsérték-gyűjtési módban (MAX / MIN / RANGE) Számítási funkció Ax. A együttható A szabadon meghatározható, x = a dugattyú elmozdulása Analóg oszlopdiagram a kijelzőn (12 különböző skála választható) GO / ± NG Toleranciaértékelési funkció.

Jellemző:

Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Állványszám: 56AAM331
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Pontosság: ±0,004″
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel
Ismételhetőség: 1 µm
Szállítva: Dobozban
Inch/Metrikus

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz