Leírás:
A tárcsás mérőeszköz lehetővé teszi a számítási funkció használatát a mért értékekhez Ax+B+Cx-1 A beépített számítási funkciót számos alkalmazásban használják (pl.: külső átmérő mérése) Az A, B és C együtthatók szabadon meghatározhatók. X = a mérőcsap útja Analóg sávos kijelző (14 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés MAX/MIN/MAX-MIN funkció a csúcsértékek rögzítéséhez ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek rögzítéséhez (MAX,MIN,MAX-MIN) ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás a kijelzőn megjelenő menüvezetésen keresztül PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.
Jellemző:
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Szállítva: Dobozban
Pontosság: ±0,004″
Digitális/Analog: Analóg
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus