Digitális mérőműszer, Max-Min ID-C, ASME/ANSI szabvány, hüvelyk/metrikus, 0,5″, 0,00005″, lapos hátlapon

Cikkszám: 543-302B-10
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543-302B-10
EAN / GTIN 4946368863085
Gyártó száma 543-302B-10
L-szám L40010 14443

Leírás

Leírás:

A MAX,MIN,RANGE hold funkcióval ellátott tárcsás kijelző a következő előnyöket kínálja Önnek: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) mérhető Analóg sávjelzés a kijelzőn (12 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés Integrált számítási funkció Ax Az A együttható szabadon meghatározható, x = a mérőcsap útja ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek (MAX,MIN,MAX-MIN) rögzítéséhez ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás menüvezetéssel a kijelzőn PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.

Jellemző:

Állványszám: 56AAM331
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Pontosság: ±0,004″
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Inch/Metrikus
Ismételhetőség: 1 µm
Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Szállítva: Dobozban
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz