Leírás:
A MAX,MIN,RANGE hold funkcióval ellátott tárcsás kijelző a következő előnyöket kínálja Önnek: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) mérhető Analóg sávjelzés a kijelzőn (12 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés Integrált számítási funkció Ax Az A együttható szabadon meghatározható, x = a mérőcsap útja ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek (MAX,MIN,MAX-MIN) rögzítéséhez ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás menüvezetéssel a kijelzőn PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.
Jellemző:
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Pontosság: ±0,004″
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Digitális/Analog: Analóg
Szállítva: Dobozban
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus