Digitális mérőműszer, Max-Min ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, lapos hátlap

Cikkszám: 543-300B-10
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
    Termék fajtája Mérőóra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 543-300B-10
    EAN / GTIN 4946368863047
    Gyártó száma 543-300B-10
    L-szám L40010 14354

    Leírás

    Leírás:

    A MAX,MIN,RANGE hold funkcióval ellátott tárcsás kijelző a következő előnyöket kínálja Önnek: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) mérhető Analóg sávjelzés a kijelzőn (12 különböző skálára kapcsolható) GO/NG toleranciaértékelés Integrált számítási funkció Ax Az A együttható szabadon meghatározható, x = a mérőcsap útja ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek (MAX,MIN,MAX-MIN) rögzítéséhez ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás menüvezetéssel a kijelzőn PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.

    Jellemző:

    Ismételhetőség: 1 µm
    Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
    Tartomány: mm: 0 - 1500 mm
    Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
    Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
    Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
    Beosztás: 0,001″/0,02 mm
    Pontosság: ±0,004″
    Inch/Metrikus
    Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
    Maximális válaszsebesség: Korlátlan
    Szállítva: Dobozban
    Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
    Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz