Nagyolótárcsa FASTCUT 230x8x22,23 mm A30P PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 5428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5428
EAN / GTIN 9003170054287
Gyártó száma 5428
L-szám L50140 257

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM FASTCUT nagyoló korong a sarokcsiszoló-hez egyértelműen a vágásra és a nagy mennyiségű eltávolításra lett optimalizálva. Ezt elsősorban a Tirolit speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiája biztosítja. Ami ezt a nagyoló korong-t annyira egyedivé teszi, az az eszköz ferde és meghatározott ″comfort start″ éle. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kellemes kezdést érjen el a csiszolás-val, és többször is növeli a munka kényelmét. Ennek eredményeként ezt a szerszámot a maximális kényelem és a jó élettartam jellemzi, és univerzálisan használható számos csiszolási alkalmazáshoz acélon és rozsdamentes acélon.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A30P-BFP
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Átmérő: 230 mm
  • Vastagság: 8 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 30.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • FASTCUT technológia a maximális vágás és eltávolítás érdekében
  • a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét
  • Univerzálisan használható

Felhasználás:

  • Igényes alkalmazásokhoz különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken

Ajánlás:

  • 7 mm vastagság durva csiszoláshoz
  • 8 mm-es vastagság nagyoláshoz és további élettartammal

Különlegességek:
  • Tökéletes csiszolás of Steel és rozsdamentes acél
  • Rendkívül magas anyageltávolítás rövid idő alatt
  • ″comfort start″ a kellemes kezdéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz